LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂LH小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) - 大阪魂
材質穴の形状LH表面処理ニッケル
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42677817M2.6×61箱(2000個)M2.60.45(最小)0.55.53.674
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677826M3×51箱(2000個)M30.5(最小)0.55.53.674
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677835M3×81箱(2000個)M30.5(最小)0.55.53.674
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677844M4×61箱(1000個)M40.7(最小)0.57.54.967
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677853M4×81箱(1000個)M40.7(最小)0.57.54.967
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677862M4×101箱(1000個)M40.7(最小)0.57.54.967
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677871M4×121箱(1000個)M40.7(最小)0.57.54.967
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677887M4×161箱(1000個)M40.7(最小)0.57.54.967
6,098
6,708(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677896M5×81箱(500個)M50.8(最小)0.896.157
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
42677905M5×121箱(500個)M50.8(最小)0.896.157
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4814:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする