LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)

LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂LH小ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱) - 大阪魂
材質穴の形状LH表面処理亜鉛黒寸法C(mm)(最小)0.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
寸法d1(mm)
寸法d3(mm)
寸法K(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42677941M3×51箱(2000個)M30.55.53.6741.6
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677957M3×61箱(2000個)M30.55.53.6741.6
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
42677966M4×61箱(1000個)M40.77.54.9672.1
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1093:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする