大阪魂
LRトラス小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
トラス
穴の形状
LR
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42678054
M3×6
1箱(2000個)
M3
0.5
6
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678063
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.5
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678072
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください