曜日別特売

シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂シンヘッド FHタイプ 小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) - 大阪魂
材質表面処理3価ホワイト寸法X(mm)2ピッチ以下頭部形状シンヘッド
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42678596M2.6×41箱(10000個)M2.60.454
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678605M2.6×51箱(10000個)M2.60.455
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678614M2.6×61箱(10000個)M2.60.456
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678632M3×41箱(8000個)M30.54
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678641M3×51箱(7000個)M30.55
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678657M3×61箱(6000個)M30.56
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678666M3×81箱(5000個)M30.58
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678675M3×101箱(4000個)M30.510
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678684M3×141箱(3000個)M30.514
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678693M4×61箱(3000個)M40.76
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678702M4×81箱(3000個)M40.78
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678711M4×101箱(2500個)M40.710
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678727M4×121箱(2000個)M40.712
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
42678623M3×31箱(9000個)M30.53
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
874:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする