六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

材質 種類P=1(JIS W組込) 表面処理ニッケル 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 内容量1箱(1000個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42751387 M3×8 M3 0.5 8
 
 
取扱い終了

返品不可
42751396 M3×10 M3 0.5 10
 
 
取扱い終了

返品不可
42751405 M3×16 M3 0.5 16
 
 
取扱い終了

返品不可
42751414 M4×8 M4 0.7 8
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42751387 M3×8 42815561 M3×8 M3×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815561 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42751396 M3×10 42815577 M3×10 M3×10 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815577 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42751405 M3×16 42815586 M3×16 M3×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815586 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42751414 M4×8 42815595 M4×8 M4×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 42815595 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=1(JISW組込)(鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4904:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする