六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
材質鉄
色黒
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
座金組込 六角穴付ボルト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42753864 | M3×12 | 42818045 | M3×12 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(11個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753873 | M3×15 | 42818054 | M3×15 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(11個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753882 | M3×16 | 42818063 | M3×16 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(10個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753891 | M4×6 | 42818072 | M4×6 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(7個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753907 | M4×15 | 42818081 | M4×15 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(10個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753916 | M4×16 | 42818097 | M4×16 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(10個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753925 | M4×18 | 42818106 | M4×18 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(9個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753934 | M4×20 | 42818115 | M4×20 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(9個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753943 | M4×25 | 42818124 | M4×25 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(8個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753952 | M4×30 | 42818133 | M4×30 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(7個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753961 | M4×35 | 42818142 | M4×35 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(6個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753977 | M5×14 | 42818151 | M5×14 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(8個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753986 | M5×16 | 42818167 | M5×16 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(8個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42753995 | M5×25 | 42818176 | M5×25 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(6個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754004 | M5×30 | 42818185 | M5×30 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(6個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754013 | M5×35 | 42818194 | M5×35 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754022 | M5×45 | 42818203 | M5×45 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754031 | M6×10 | 42818212 | M6×10 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(6個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754047 | M6×14 | 42818221 | M6×14 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(6個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754056 | M6×16 | 42818237 | M6×16 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754065 | M6×18 | 42818246 | M6×18 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754074 | M6×25 | 42818255 | M6×25 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(5個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754083 | M6×30 | 42818264 | M6×30 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(4個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754092 | M6×35 | 42818273 | M6×35 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(4個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754101 | M6×40 | 42818282 | M6×40 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(4個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754117 | M8×15 | 42818291 | M8×15 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754126 | M8×16 | 42818307 | M8×16 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
42754135 | M8×35 | 42818316 | M8×35 |
![]() |
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(3個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4526:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29