六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱)

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理クローム 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42754293 M3×6 1箱(1000個) M3 0.5 6
 
 
取扱い終了

返品不可
42754302 M3×8 1箱(1000個) M3 0.5 8
 
 
取扱い終了

返品不可
42754311 M4×8 1箱(1000個) M4 0.7 8
 
 
取扱い終了

返品不可
42754327 M4×10 1箱(1000個) M4 0.7 10
 
 
取扱い終了

返品不可
42754336 M4×15 1箱(500個) M4 0.7 15
 
 
取扱い終了

返品不可
42754345 M5×10 1箱(500個) M5 0.8 10
 
 
取扱い終了

返品不可
42754354 M5×12 1箱(500個) M5 0.8 12
 
 
取扱い終了

返品不可
42754363 M5×16 1箱(500個) M5 0.8 16
 
 
取扱い終了

返品不可
42754372 M6×12 1箱(300個) M6 1 12
 
 
取扱い終了

返品不可
42754381 M6×14 1箱(300個) M6 1 14
 
 
取扱い終了

返品不可
42754397 M6×16 1箱(300個) M6 1 16
 
 
取扱い終了

返品不可
42754406 M6×20 1箱(300個) M6 1 20
 
 
取扱い終了

返品不可
42754415 M6×25 1箱(200個) M6 1 25
 
 
取扱い終了

返品不可
42754424 M8×16 1箱(100個) M8 1.25 16
 
 
取扱い終了

返品不可
42754433 M8×20 1箱(100個) M8 1.25 20
 
 
取扱い終了

返品不可
42754442 M8×25 1箱(100個) M8 1.25 25
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42754293 M3×6 42818474 M3×6 M3×6 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818474 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754302 M3×8 42818483 M3×8 M3×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818483 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(11個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754311 M4×8 42818492 M4×8 M4×8 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818492 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754327 M4×10 42818501 M4×10 M4×10 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818501 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754336 M4×15 42818517 M4×15 M4×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818517 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(10個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754345 M5×10 42818526 M5×10 M5×10 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818526 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754354 M5×12 42818535 M5×12 M5×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818535 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754363 M5×16 42818544 M5×16 M5×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818544 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754372 M6×12 42818553 M6×12 M6×12 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818553 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754381 M6×14 42818562 M6×14 M6×14 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818562 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754397 M6×16 42818571 M6×16 M6×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818571 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754406 M6×20 42818587 M6×20 M6×20 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818587 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754415 M6×25 42818596 M6×25 M6×25 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818596 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(4個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754424 M8×16 42818605 M8×16 M8×16 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818605 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754433 M8×20 42818614 M8×20 M8×20 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818614 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
42754442 M8×25 42818623 M8×25 M8×25 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 42818623 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(鉄/クローム)(パック品) 大阪魂 1パック(3個) 569 税込626 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2711:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする