曜日別特売

イソメックSPプーリー SPZ-6

イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-6 - NBK(鍋屋バイテック会社)
種類イソメックSPプーリー溝数6リム幅w(mm)76ハブs1(mm)-内容量1個
関連資料:技術資料1(0.5MB)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ddデータム径(Φmm)
de外径(Φmm)
慣性モーメント(kg・m2)
ハブdb(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36173891SPZ-112-62.361121160.00515-
13,000
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173907SPZ-118-62.341181220.00596-
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173916SPZ-125-62.821251290.00787-
13,800
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
返品不可
36173925SPZ-132-63.331321360.0101-
14,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173934SPZ-140-63.951401440.0132-
16,400
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173943SPZ-150-64.761501540.0177-
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36173952SPZ-160-65.631601640.0233-
20,100
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
36173961SPZ-180-67.531801840.0379-
22,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173977SPZ-200-69.632002040.0582-
23,700
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173986SPZ-212-68.972122160.0612124
26,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36173995SPZ-224-67.462242280.0582124
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36174004SPZ-250-68.532502540.0827124
29,900
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
36174013SPZ-280-69.742802840.119124
37,100
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
36174022SPZ-315-611.043153190.171124
44,000
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36174031SPZ-355-612.93553590.25120
54,100
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36174047SPZ-400-614.94004040.367120
69,900
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36174056SPZ-500-623.55005040.803190
101,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする