フランジ袋ナット セレート無(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼びM6
材質鉄
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法t(mm)(最小)1.5
ねじの種類ナット
寸法S(mm)10
寸法D(mm)13
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)11.5
寸法H1(mm)10.5
寸法h(mm)(最小)4
ねじ山種類メートル並目
内容量1箱(1000個)
ナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1438:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29