溝付ナット高形1種(鉄/3価ホワイト)(小箱)

溝付ナット高形1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 溝付ナット高形1種(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

割ピンなどのピン類との2個使いとなります。
相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。
既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。
俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。

材質 ねじピッチ1 規格1種 溝数6 ねじの種類ナット 寸法S(mm)10 表面処理3価ホワイト 寸法m(mm)7.5 寸法n(mm)2 寸法w(mm)5 ピンサイズ(割ピン)1.6×16mm ねじの呼びM6 寸法dw1(Φmm)約9.8 ねじ山種類メートル並目 内容量1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42880135 M6
159,800
175,780 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
512:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする