溝付ナット低形1種(鉄/クロメート)(小箱)
ねじの呼びM12
材質鉄
ねじピッチ1.75
寸法m(mm)10
規格1種
溝数6
ねじの種類ナット
寸法S(mm)19
表面処理クロメート
寸法n(mm)3.5
寸法w(mm)6
ピンサイズ(割ピン)2.5×25mm
寸法dw1(Φmm)約18
ねじ山種類メートル並目
内容量1箱(200個)
ゆるみ止めナット の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29