皿ばねナット 小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)

皿ばねナット 小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂 皿ばねナット 小形 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

ねじの呼びM10 材質 ねじピッチ1.25 寸法H(mm)8 寸法t(mm)1.6 ねじの種類ナット 寸法D(mm)22 表面処理3価ホワイト 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16.2 寸法h(mm)0.7 ねじ山種類メートル細目 内容量1箱(200個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42881027 M10
6,598
7,258 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする