袋ナット小形 細目(鉄/3価ブラック)(小箱)

袋ナット小形 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 袋ナット小形 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 袋ナット小形 細目(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

材質 ねじピッチ1.25 寸法r(mm)約0.5 表面処理3価ブラック ねじ山種類メートル細目
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42884904 M12 1箱(250個) M12
15,980
17,578 (税込)
翌日出荷

返品不可
44847677 M10 1箱(500個) M10
14,980
16,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1037:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする