アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱)

アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アルミ - アルミブラインドリベットNA(鉄/ブロンズ)(小箱) - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
材質表面処理ブロンズ寸法L(mm)8.9寸法H(mm)4.1~4.2寸法A(mm)8寸法D(mm)4.0(5/32)寸法G(mm)1.6~4.8引張強度(kN)1.55内容量1箱(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42905545NA53
15,050
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4216:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする