丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト)

丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト) 大阪魂 丸ワッシャー 特寸(鉄/3価ホワイト) 大阪魂

相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。

材質 厚さ(mm)6 種類丸ワッシャー 内径(Φmm)33 呼び寸法M33 外径(Φmm)90 表面処理3価ホワイト 内容量1個
関連資料: (0.09MB)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
42923072 33×90×6.0
789
868 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
117:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする