曜日別特売

深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間

深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6000番台 DD C3隙間 - NSK(日本精工)
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383630626000DDC3826----10-(最小)0.3---24-13120.3
870
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
383630876001DDC3828----12-(最小)0.3---26-15.5140.3
900
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
383631236003DDC31035----17-(最小)0.3---33-21.5190.3
990
416
458(税込)
5日以内出荷
返品不可
383631416004DDC31242----20-(最小)0.6---38-25.5240.6
1,090
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
383631756005DDC31247----25-(最小)0.6---43-30290.6
1,290
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
383632026006DDC31355----30-(最小)1---50-36.5351
1,510
639
703(税込)
5日以内出荷
返品不可
383632366007DDC31462----35-(最小)1---57-41.5401
1,810
761
837(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
383632546008DDC31568----40-(最小)1---63-47.5451
2,410
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
383613126008DDC3-D4M1568----40-(最小)1---63-47.5451
2,410
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
383632976010DDC31680----50-(最小)1---75-58.5551
3,670
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
383633156011DDC31890----55-(最小)1.1---83.5-6461.51
4,640
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
383633336012DDC31895----60-(最小)1.1---88.5-6966.51
5,230
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
383633516013DDC318100----65-(最小)1.1---93.5-7371.51
6,290
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
383633766014DDC320110----70-(最小)1.1---103.5-80.576.51
7,220
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
383633946015DDC320115----75-(最小)1.1---108.5-85.581.51
8,420
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
383634126016DDC322125----80-(最小)1.1---118.5-9186.51
9,970
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
383634376017DDC322130----85-(最小)1.1---123.5-9691.51
11,800
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
383634556018DDC324140----90-(最小)1.5---132-103981.5
13,800
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
383634736019DDC324145----95-(最小)1.5---137-108.51031.5
16,400
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
383634916020DDC324150----100-(最小)1.5---142-112.51081.5
18,600
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
383635166021DDC326160----105-(最小)2---151-1201142
26,800
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
383635346022DDC328170----110-(最小)2---161-124.51192
34,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
383635776026DDC333200----130-(最小)2---191-148.51392
44,900
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
383635956028DDC333210----140-(最小)2---201-158.51492
52,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
383636136030DDC335225----150-(最小)2.1---214-1701612
72,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383636316032DDC338240----160-(最小)2.1---229-181.51712
90,200
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
383635526024DDC328180----120-(最小)2---171-134.51292
37,700
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
383631056002DDC3932----15-(最小)0.3---30-19170.3
810
取扱い終了
返品不可
383632726009DDC31675----45-(最小)1---70-53.5501
2,510
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする