NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6200番台 DDU C3隙間
シールド形状
両側接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
366
内部すきま予圧記号
C3
呼び番号
6208
許容回転数(min
-1
[r.p.m]) グリース潤滑
5600
JIS等級
0
基本定格荷重Cor(N)
17900
基本定格荷重Cr(N)
29100
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38366562
6208DDUC3
18
80
-
-
-
-
40
-
(最小)1.1
-
-
-
73.5
-
46.5
50.5
1
¥
3,070
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方