曜日別特売

深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付

深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 DD 止め輪付 - NSK(日本精工)
(1件のレビュー)
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383676556200DDNR930(最大)28.17(最大)34.7(最大)2.06(最小)1.3510(最大)1.12(最小)0.6(最大)0.4(最小)0.52.92635.514160.6
860
359
395(税込)
3日以内出荷
返品不可
383676736202DDNR1135(最大)33.17(最大)39.7(最大)2.06(最小)1.3515(最大)1.12(最小)0.6(最大)0.4(最小)0.52.93140.51920.50.6
980
412
453(税込)
5日以内出荷
返品不可
383677166206DDNR1662(最大)59.61(最大)67.7(最大)3.28(最小)1.930(最大)1.7(最小)1(最大)0.6(最小)0.54.65768.53538.51
2,060
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
383677256207DDNR1772(最大)68.81(最大)78.6(最大)3.28(最小)1.935(最大)1.7(最小)1.1(最大)0.6(最小)0.54.665.58041.544.51
2,730
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
383677346208DDNR1880(最大)76.81(最大)86.6(最大)3.28(最小)1.940(最大)1.7(最小)1.1(最大)0.6(最小)0.54.673.58846.550.51
3,540
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
383677436209DDNR1985(最大)81.81(最大)91.6(最大)3.28(最小)1.945(最大)1.7(最小)1.1(最大)0.6(最小)0.54.678.59351.555.51
4,320
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
383676826203DDNR1240(最大)38.1(最大)44.6(最大)2.06(最小)1.3517(最大)1.12(最小)0.6(最大)0.4(最小)0.52.93645.52123.50.6
1,170
489
538(税込)
取扱停止中
返品不可
383676646201DDNR1032(最大)30.15(最大)36.7(最大)2.06(最小)1.3512(最大)1.12(最小)0.6(最大)0.4(最小)0.52.92837.516170.6
740
取扱い終了
返品不可
383676916204DDNR1447(最大)44.6(最大)52.7(最大)2.46(最小)1.3520(最大)1.12(最小)1(最大)0.4(最小)0.53.34253.52526.51
1,070
取扱い終了
返品不可
383677076205DDNR1552(最大)49.73(最大)57.9(最大)2.46(最小)1.3525(最大)1.12(最小)1(最大)0.4(最小)0.53.34758.530321
1,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38367673
2016-09-29
用途: モーター 修理
運輸・通信業

特殊なベアリングみたいで
やっとゲットしました
無事 モーター復活です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする