NSK(日本精工)
単列深溝玉軸受 6400番台 ZZ
軌道輪列数
単列
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
軌道輪形状
ベアリング番台
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38370832
6403ZZ
17
62
17
深溝玉軸受
6400
¥
4,430
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38370857
6405ZZ
25
80
21
深溝玉軸受
6400
¥
6,920
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
38370866
6406ZZ
30
90
23
深溝玉軸受
6400
¥
8,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38370875
6407ZZ
35
100
25
深溝玉軸受
6400
¥
10,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38370884
6408ZZ
40
110
27
深溝玉軸受
6400
¥
13,100
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
38370893
6409ZZ
45
120
29
深溝玉軸受
6400
¥
15,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38370902
6410ZZ
50
130
31
深溝玉軸受
6400
¥
18,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
54939143
6404ZZ/AS2S
20
72
19
単列深溝玉軸受
6400
¥
5,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
38370841
6404ZZ
20
72
19
深溝玉軸受
6400番台
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
38370911
6411ZZ
55
140
33
深溝玉軸受
6400
¥
19,800
取扱い終了
返品不可
38370927
6412ZZ
60
150
35
深溝玉軸受
6400番台
¥
21,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方