NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6800番台 開放形 C3隙間
軌道輪形状
深溝玉軸受
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
シールド形状
外輪タイプ
軌道輪列数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38371067
6809C3
7
58
-
-
-
-
45
-
(最小)0.3
-
-
-
56
-
47
47.5
0.3
開放形
フラット
単列
¥
3,180
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38371182
6820C3
13
125
-
-
-
-
100
-
(最小)1
-
-
-
120
-
105
105.5
1
開放形
フラット
単列
¥
18,600
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73488433
6828L1C3
18
175
-
-
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
54,800
¥
24,112
¥
26,523
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38370972
6803C3
5
26
-
-
-
-
17
-
(最小)0.3
-
-
-
24
-
19
19
0.3
開放形
フラット
単列
¥
1,090
取扱い終了
返品不可
38371015
6806C3
7
42
-
-
-
-
30
-
(最小)0.3
-
-
-
40
-
32
32
0.3
開放形
フラット
単列
¥
1,590
取扱い終了
返品不可
38371042
6808C3
7
52
-
-
-
-
40
-
(最小)0.3
-
-
-
50
-
42
42
0.3
開放形
フラット
単列
¥
2,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方