NSK(日本精工)
深溝玉軸受 6800番台 VV C3隙間
シールド形状
両側非接触シール形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
内部すきま予圧記号
C3
JIS等級
0
荷重方向
ラジアル
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
内容量
1個
全7種類を絞り込む
幅B(mm)
5
7
13
外径D(Φmm)
選択してください
26
32
37
47
58
65
125
内径d(Φmm)
選択してください
17
20
25
35
45
50
100
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38372327
6807VVC3
7
47
-
-
-
-
35
-
(最小)0.3
-
-
-
45
-
37
37
0.3
¥
3,130
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38372354
6809VVC3
7
58
-
-
-
-
45
-
(最小)0.3
-
-
-
56
-
47.5
47
0.3
¥
4,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38372372
6810VVC3
7
65
-
-
-
-
50
-
(最小)0.3
-
-
-
63
-
52.5
52
0.3
¥
4,940
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38372485
6820VVC3
13
125
-
-
-
-
100
-
(最小)1
-
-
-
120
-
105.5
105
1
¥
24,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38372257
6803VVC3
5
26
-
-
-
-
17
-
(最小)0.3
-
-
-
24
-
19
19
0.3
¥
1,420
取扱い終了
返品不可
38372275
6804VVC3
7
32
-
-
-
-
20
-
(最小)0.3
-
-
-
30
-
22
22
0.3
¥
1,480
取扱い終了
返品不可
38372293
6805VVC3
7
37
-
-
-
-
25
-
(最小)0.3
-
-
-
35
-
27
27
0.3
¥
1,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方