大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSB
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
全108種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
18
20
21
22
24
25
28
30
32
35
38
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
108種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42963435
M3×3
1箱(2500個)
M3
0.5
3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963444
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963453
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963462
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963471
M3×7
1箱(1800個)
M3
0.5
7
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963487
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963496
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963505
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963514
M3×13
1箱(2000個)
M3
0.5
13
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963523
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963532
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963541
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963557
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963566
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963575
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963584
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963593
M3×28
1箱(800個)
M3
0.5
28
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963602
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963611
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
0.6
5
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963627
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963636
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963645
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
0.6
10
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963654
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
0.6
12
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963663
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
0.6
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963672
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
0.6
15
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963681
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
0.6
16
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963697
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
0.6
20
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963706
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
0.6
25
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963715
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
0.6
30
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963724
M4×3
1箱(2000個)
M4
0.7
3
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963733
M4×4
1箱(1600個)
M4
0.7
4
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963742
M4×5
1箱(1600個)
M4
0.7
5
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963751
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963767
M4×7
1箱(1500個)
M4
0.7
7
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963776
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963785
M4×9
1箱(1200個)
M4
0.7
9
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963794
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963803
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963812
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963821
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963837
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963846
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963855
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963864
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963873
M4×24
1箱(600個)
M4
0.7
24
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963882
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963891
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963907
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963916
M4×32
1箱(400個)
M4
0.7
32
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42963925
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ