大阪魂
(+)トラス小ねじ(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
108
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42964512
M3×3
1箱(2500個)
M3
0.5
3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964521
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964537
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964546
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964555
M3×7
1箱(1800個)
M3
0.5
7
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964564
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964573
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964582
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964591
M3×13
1箱(2000個)
M3
0.5
13
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964607
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964616
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964625
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964634
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964643
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964652
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964661
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964677
M3×28
1箱(800個)
M3
0.5
28
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964686
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964695
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
0.6
5
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964704
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964713
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964722
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
0.6
10
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964731
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
0.6
12
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964747
M3.5×14
1箱(1400個)
M3.5
0.6
14
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964756
M3.5×15
1箱(1200個)
M3.5
0.6
15
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964765
M3.5×16
1箱(1200個)
M3.5
0.6
16
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964774
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
0.6
20
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964783
M3.5×25
1箱(800個)
M3.5
0.6
25
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964792
M3.5×30
1箱(600個)
M3.5
0.6
30
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964801
M4×3
1箱(2000個)
M4
0.7
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964817
M4×4
1箱(1600個)
M4
0.7
4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964826
M4×5
1箱(1600個)
M4
0.7
5
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964835
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964844
M4×7
1箱(1500個)
M4
0.7
7
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964853
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964862
M4×9
1箱(1200個)
M4
0.7
9
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964871
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964887
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964896
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964905
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964914
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964923
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964932
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964941
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964957
M4×24
1箱(600個)
M4
0.7
24
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964966
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964975
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964984
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42964993
M4×32
1箱(400個)
M4
0.7
32
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42965002
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ