大阪魂
(+)バインド小ねじ(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ゼロクロームSW
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全91種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M3.5
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.6
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
18
20
22
23
24
25
28
30
32
35
40
45
50
内容量
選択してください
1箱(110個)
1箱(130個)
1箱(140個)
1箱(150個)
1箱(160個)
1箱(170個)
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(400個)
1箱(450個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1300個)
1箱(1400個)
1箱(1500個)
1箱(1600個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
91種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43009312
M3×3
1箱(2500個)
M3
0.5
3
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009321
M3×4
1箱(2500個)
M3
0.5
4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009337
M3×5
1箱(2500個)
M3
0.5
5
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009346
M3×6
1箱(2200個)
M3
0.5
6
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009355
M3×7
1箱(1800個)
M3
0.5
7
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009364
M3×8
1箱(1800個)
M3
0.5
8
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009373
M3×10
1箱(1800個)
M3
0.5
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009382
M3×11
1箱(2200個)
M3
0.5
11
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009391
M3×12
1箱(2200個)
M3
0.5
12
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009407
M3×14
1箱(2000個)
M3
0.5
14
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009416
M3×15
1箱(1800個)
M3
0.5
15
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009425
M3×16
1箱(1800個)
M3
0.5
16
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009434
M3×18
1箱(1500個)
M3
0.5
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009443
M3×20
1箱(1400個)
M3
0.5
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009452
M3×22
1箱(1200個)
M3
0.5
22
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009461
M3×25
1箱(1000個)
M3
0.5
25
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009477
M3×28
1箱(800個)
M3
0.5
28
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009486
M3×30
1箱(800個)
M3
0.5
30
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009495
M3.5×5
1箱(2500個)
M3.5
0.6
5
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009504
M3.5×6
1箱(2500個)
M3.5
0.6
6
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009513
M3.5×8
1箱(2000個)
M3.5
0.6
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009522
M3.5×10
1箱(1800個)
M3.5
0.6
10
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009531
M3.5×12
1箱(1600個)
M3.5
0.6
12
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009547
M3.5×23
1箱(800個)
M3.5
0.6
23
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009556
M4×3
1箱(2000個)
M4
0.7
3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009565
M4×4
1箱(1600個)
M4
0.7
4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009574
M4×5
1箱(1600個)
M4
0.7
5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009583
M4×6
1箱(1600個)
M4
0.7
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009592
M4×8
1箱(1500個)
M4
0.7
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009601
M4×9
1箱(1300個)
M4
0.7
9
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009617
M4×10
1箱(1200個)
M4
0.7
10
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009626
M4×12
1箱(1200個)
M4
0.7
12
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009635
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009644
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009653
M4×16
1箱(900個)
M4
0.7
16
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009662
M4×18
1箱(800個)
M4
0.7
18
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009671
M4×20
1箱(700個)
M4
0.7
20
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009687
M4×22
1箱(700個)
M4
0.7
22
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009696
M4×24
1箱(600個)
M4
0.7
24
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009705
M4×25
1箱(600個)
M4
0.7
25
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009714
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009723
M4×35
1箱(400個)
M4
0.7
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009732
M4×40
1箱(500個)
M4
0.7
40
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009741
M5×5
1箱(800個)
M5
0.8
5
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009757
M5×6
1箱(800個)
M5
0.8
6
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009766
M5×8
1箱(800個)
M5
0.8
8
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009775
M5×10
1箱(800個)
M5
0.8
10
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009784
M5×12
1箱(700個)
M5
0.8
12
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009802
M5×15
1箱(600個)
M5
0.8
15
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43009811
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ