大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(鉄/ダクロ)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ダクロ
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
全49種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
30
32
35
40
内容量
選択してください
1箱(180個)
1箱(200個)
1箱(220個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(700個)
1箱(800個)
1箱(900個)
1箱(1000個)
1箱(1200個)
1箱(1500個)
1箱(1800個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(2500個)
1箱(3000個)
1箱(3500個)
1箱(4000個)
1箱(4500個)
49種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
十字穴番号
寸法c(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43051784
M3×4
1箱(4000個)
M3
0.5
4
1
0.2
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051793
M3×5
1箱(4000個)
M3
0.5
5
1
0.2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051802
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
1
0.2
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051811
M3×8
1箱(2500個)
M3
0.5
8
1
0.2
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051827
M3×10
1箱(2200個)
M3
0.5
10
1
0.2
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051836
M3×12
1箱(2500個)
M3
0.5
12
1
0.2
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051854
M3×15
1箱(2000個)
M3
0.5
15
1
0.2
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051863
M3×16
1箱(2000個)
M3
0.5
16
1
0.2
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051872
M3×18
1箱(1800個)
M3
0.5
18
1
0.2
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051897
M3×20
1箱(1500個)
M3
0.5
20
1
0.2
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051915
M4×6
1箱(4500個)
M4
0.7
6
2
0.25
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051933
M4×8
1箱(3000個)
M4
0.7
8
2
0.25
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051951
M4×10
1箱(2500個)
M4
0.7
10
2
0.25
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051976
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
2
0.25
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051994
M4×15
1箱(1500個)
M4
0.7
15
2
0.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052012
M4×16
1箱(1500個)
M4
0.7
16
2
0.25
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052037
M4×20
1箱(1200個)
M4
0.7
20
2
0.25
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052055
M4×25
1箱(1000個)
M4
0.7
25
2
0.25
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052073
M4×30
1箱(600個)
M4
0.7
30
2
0.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052082
M4×32
1箱(500個)
M4
0.7
32
2
0.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052091
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
2
0.25
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052107
M4×40
1箱(600個)
M4
0.7
40
2
0.25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052116
M5×8
1箱(1800個)
M5
0.8
8
2
0.3
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43052125
M5×10
1箱(1500個)
M5
0.8
10
2
0.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052134
M5×12
1箱(1200個)
M5
0.8
12
2
0.3
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052143
M5×15
1箱(1000個)
M5
0.8
15
2
0.3
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052152
M5×16
1箱(1000個)
M5
0.8
16
2
0.3
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052161
M5×20
1箱(800個)
M5
0.8
20
2
0.3
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052177
M5×25
1箱(700個)
M5
0.8
25
2
0.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052186
M5×30
1箱(600個)
M5
0.8
30
2
0.3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052195
M5×35
1箱(500個)
M5
0.8
35
2
0.3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052204
M5×40
1箱(400個)
M5
0.8
40
2
0.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052213
M6×10
1箱(1000個)
M6
1
10
2
0.3
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052222
M6×12
1箱(900個)
M6
1
12
2
0.3
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052231
M6×14
1箱(700個)
M6
1
14
2
0.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052247
M6×15
1箱(600個)
M6
1
15
2
0.3
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052256
M6×16
1箱(600個)
M6
1
16
2
0.3
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052265
M6×20
1箱(500個)
M6
1
20
2
0.3
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052274
M6×25
1箱(500個)
M6
1
25
2
0.3
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052283
M6×30
1箱(400個)
M6
1
30
2
0.3
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052292
M6×35
1箱(300個)
M6
1
35
2
0.3
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052301
M8×12
1箱(300個)
M8
1.25
12
3
0.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052317
M8×15
1箱(250個)
M8
1.25
15
3
0.4
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052326
M8×16
1箱(250個)
M8
1.25
16
3
0.4
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052335
M8×20
1箱(200個)
M8
1.25
20
3
0.4
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052344
M8×25
1箱(220個)
M8
1.25
25
3
0.4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052353
M8×30
1箱(200個)
M8
1.25
30
3
0.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43052362
M8×35
1箱(180個)
M8
1.25
35
3
0.4
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43051845
M3×14
1箱(2500個)
M3
0.5
14
1
0.2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください