曜日別特売

深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付

深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 - NSK(日本精工)深溝玉軸受 6900番台 開放形 止め輪付 - NSK(日本精工)
シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
内径d(Φmm)
寸法f(mm)
寸法r(mm)
寸法r0(mm)
寸法rN(mm)
取付関係寸法(最大Cx)(mm)
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
取付関係寸法(最小Dx)(Φmm)
取付関係寸法(最小da)(mm)
取付関係寸法(最大da)(mm)
取付関係寸法(最大ra)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
383745856901NR624(最大)22.8(最大)26.8(最大)1.05(最小)0.812(最大)0.7(最小)0.3(最大)0.2(最小)0.21.52227.51414.50.3
1,260
569
626(税込)
4日以内出荷
返品不可
383745946902NR728(最大)26.7(最大)30.8(最大)1.3(最小)0.9515(最大)0.85(最小)0.3(最大)0.25(最小)0.31.82631.517170.3
1,370
619
681(税込)
4日以内出荷
返品不可
543440736907NR1055----35----------
2,180
989
1,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
543440556905NR942----25----------
1,640
739
813(税込)
取扱停止中
返品不可
383745766900NR622(最大)20.8(最大)24.8(最大)1.05(最小)0.810(最大)0.7(最小)0.3(最大)0.2(最小)0.21.52025.51212.50.3
960
取扱い終了
返品不可
084164676905NR942----25----------
1,320
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする