大阪魂
(-)JIS皿小ねじ(黄銅)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
生地
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43055774
M4×30
1箱(400個)
M4
0.75
30
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43055634
M3×6
1箱(3000個)
M3
0.6
6
取扱い終了
返品不可
43055643
M3×8
1箱(2000個)
M3
0.6
8
取扱い終了
返品不可
43055652
M3×12
1箱(1500個)
M3
0.6
12
取扱い終了
返品不可
43055661
M3×15
1箱(1500個)
M3
0.6
15
取扱い終了
返品不可
43055677
M3×16
1箱(1500個)
M3
0.6
16
取扱い終了
返品不可
43055686
M3×20
1箱(1000個)
M3
0.6
20
取扱い終了
返品不可
43055695
M3×25
1箱(700個)
M3
0.6
25
取扱い終了
返品不可
43055704
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.75
6
取扱い終了
返品不可
43055713
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.75
8
取扱い終了
返品不可
43055722
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.75
12
取扱い終了
返品不可
43055731
M4×15
1箱(800個)
M4
0.75
15
取扱い終了
返品不可
43055747
M4×16
1箱(700個)
M4
0.75
16
取扱い終了
返品不可
43055756
M4×20
1箱(500個)
M4
0.75
20
取扱い終了
返品不可
43055765
M4×25
1箱(500個)
M4
0.75
25
取扱い終了
返品不可
43055783
M5×12
1箱(700個)
M5
0.9
12
取扱い終了
返品不可
43055792
M5×15
1箱(500個)
M5
0.9
15
取扱い終了
返品不可
43055801
M5×16
1箱(500個)
M5
0.9
16
取扱い終了
返品不可
43055817
M5×20
1箱(400個)
M5
0.9
20
取扱い終了
返品不可
43055826
M5×30
1箱(200個)
M5
0.9
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください