大阪魂
(-)平小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
25
材質
黄銅
寸法t(mm)
2.8
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
平
寸法K(mm)
5.2
寸法n(mm)
1.6
穴の形状
すりわり
寸法dk(Φmm)
14
内容量
1箱(100個)
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43064996
M8×25
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください