大阪魂
(+-)トラス小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法t(mm)
1.4
表面処理
ブラック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
2.5
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
9.4
内容量
1箱(1000個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43081787
M4×6
6
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43081796
M4×8
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43081805
M4×10
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43081814
M4×12
12
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください