大阪魂
(+)トラス小ねじ(黄銅/亜鉛黒)(小箱)
材質
黄銅
表面処理
亜鉛黒
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43084404
M2.6×5
1箱(4000個)
M2.6
0.45
5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084413
M3×6
1箱(3500個)
M3
0.5
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084422
M3×8
1箱(3000個)
M3
0.5
8
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43084431
M4×6
1箱(1500個)
M4
0.7
6
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43084447
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください