大阪魂
(+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/SC-4)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
頭部形状
トラス小頭
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43085052
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085061
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085077
M4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085086
M4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085095
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085104
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085113
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085122
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085131
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085147
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085156
M4×28
1箱(500個)
M4
0.7
28
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085165
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085174
M4×35
1箱(200個)
M4
0.7
35
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085183
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085192
M4×50
1箱(200個)
M4
0.7
50
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085201
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085217
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085226
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085235
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085244
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085253
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085262
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085271
M5×25
1箱(200個)
M5
0.8
25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください