大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/パーカー)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
パーカー
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
65
70
73
75
77
80
85
90
95
100
内容量
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(300個)
1箱(400個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法K(mm)
寸法m(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43091194
M4×65×50
1箱(300個)
M4
0.7
65
2.6
4.2
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091203
M4×70×50
1箱(300個)
M4
0.7
70
2.6
4.2
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091212
M4×73×50
1箱(300個)
M4
0.7
73
2.6
4.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091221
M4×75×50
1箱(300個)
M4
0.7
75
2.6
4.2
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091237
M4×77×50
1箱(300個)
M4
0.7
77
2.6
4.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091246
M4×80×50
1箱(300個)
M4
0.7
80
2.6
4.2
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091255
M4×85×50
1箱(300個)
M4
0.7
85
2.6
4.2
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091264
M4×90×50
1箱(400個)
M4
0.7
90
2.6
4.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091273
M4×95×50
1箱(400個)
M4
0.7
95
2.6
4.2
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091282
M4×100×50
1箱(400個)
M4
0.7
100
2.6
4.2
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091291
M5×75×50
1箱(200個)
M5
0.8
75
3.3
4.9
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091307
M5×80×50
1箱(200個)
M5
0.8
80
3.3
4.9
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43091316
M5×85×50
1箱(300個)
M5
0.8
85
3.3
4.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091325
M5×90×50
1箱(250個)
M5
0.8
90
3.3
4.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091334
M5×95×50
1箱(250個)
M5
0.8
95
3.3
4.9
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43091343
M5×100×50
1箱(250個)
M5
0.8
100
3.3
4.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください