大阪魂
(+)丸皿小ねじ小頭(M4D=7)(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿小頭
寸法K(mm)
2
寸法f(mm)
約0.3
寸法m(mm)
4.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
全10種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
18
20
25
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43120034
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43120043
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43120052
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43120061
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43120077
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43120086
M4×15
1箱(1000個)
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43120095
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43120104
M4×18
1箱(1000個)
18
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43120113
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43120122
M4×25
1箱(500個)
25
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください