大阪魂
(+)皿アンダーカット(ステンレス/ブラック)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
約0.3
頭部形状
皿アンダーカット
寸法K(mm)
1.3
寸法m(mm)
約4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43121346
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121355
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121364
M4×10
1箱(2500個)
10
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43121382
M4×15
1箱(1000個)
15
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43121321
M4×4
1箱(2000個)
4
取扱い終了
返品不可
43121337
M4×5
1箱(2000個)
5
取扱い終了
返品不可
43121373
M4×12
1箱(1000個)
12
取扱い終了
返品不可
43121391
M4×16
1箱(1000個)
16
取扱い終了
返品不可
43121407
M4×18
1箱(500個)
18
取扱い終了
返品不可
43121416
M4×20
1箱(500個)
20
取扱い終了
返品不可
43121425
M4×25
1箱(500個)
25
取扱い終了
返品不可
43121434
M4×30
1箱(500個)
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください