大阪魂
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
寸法C(mm)
約0.25
頭部形状
皿小頭
寸法K(mm)
1.75
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
7
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43132056
M4×6
1箱(2000個)
6
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132065
M4×8
1箱(2000個)
8
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132074
M4×10
1箱(2000個)
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132083
M4×12
1箱(1000個)
12
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132092
M4×14
1箱(1000個)
14
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132101
M4×15
1箱(1000個)
15
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132117
M4×16
1箱(1000個)
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132126
M4×18
1箱(1000個)
18
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132135
M4×20
1箱(1000個)
20
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132144
M4×25
1箱(500個)
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132153
M4×30
1箱(500個)
30
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132162
M4×35
1箱(500個)
35
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132171
M4×40
1箱(200個)
40
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132187
M4×45
1箱(200個)
45
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132196
M4×50
1箱(200個)
50
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください