(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)

(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) - 大阪魂
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43132442M4×81箱(2000個)8
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132451M4×101箱(2000個)10
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43132467M4×121箱(1000個)12
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132476M4×141箱(1000個)14
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132485M4×151箱(1000個)15
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
返品不可
43132494M4×161箱(1000個)16
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132503M4×201箱(1000個)20
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
43132512M4×251箱(500個)25
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132521M4×301箱(500個)30
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
43132537M4×351箱(500個)35
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
43132546M4×401箱(200個)40
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする