大阪魂
(+)皿小ねじ小頭(ステンレス/SC-4)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
SC-4
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
全33種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
13
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
内容量
選択してください
1箱(100個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43133002
M4×4
1箱(2000個)
M4
0.7
4
約0.25
1.4
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43133011
M4×5
1箱(2000個)
M4
0.7
5
約0.25
1.4
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133027
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
約0.25
1.4
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133036
M4×8
1箱(2000個)
M4
0.7
8
約0.25
1.4
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133045
M4×10
1箱(2000個)
M4
0.7
10
約0.25
1.4
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133054
M4×12
1箱(2000個)
M4
0.7
12
約0.25
1.4
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133063
M4×13
1箱(1000個)
M4
0.7
13
約0.25
1.4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133072
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
約0.25
1.4
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133081
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
約0.25
1.4
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133097
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
約0.25
1.4
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133106
M4×18
1箱(1000個)
M4
0.7
18
約0.25
1.4
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133115
M4×20
1箱(1000個)
M4
0.7
20
約0.25
1.4
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133124
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
約0.25
1.4
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133133
M4×30
1箱(500個)
M4
0.7
30
約0.25
1.4
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133142
M4×35
1箱(500個)
M4
0.7
35
約0.25
1.4
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133151
M4×40
1箱(200個)
M4
0.7
40
約0.25
1.4
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133167
M4×50
1箱(200個)
M4
0.7
50
約0.25
1.4
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133176
M5×8
1箱(1000個)
M5
0.8
8
約0.30
1.9
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133185
M5×10
1箱(1000個)
M5
0.8
10
約0.30
1.9
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133194
M5×12
1箱(1000個)
M5
0.8
12
約0.30
1.9
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133203
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
約0.30
1.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133212
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
約0.30
1.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133221
M5×20
1箱(500個)
M5
0.8
20
約0.30
1.9
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133237
M5×25
1箱(500個)
M5
0.8
25
約0.30
1.9
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133246
M5×30
1箱(400個)
M5
0.8
30
約0.30
1.9
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133255
M5×35
1箱(200個)
M5
0.8
35
約0.30
1.9
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133264
M5×40
1箱(200個)
M5
0.8
40
約0.30
1.9
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133273
M5×45
1箱(200個)
M5
0.8
45
約0.30
1.9
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133282
M5×50
1箱(100個)
M5
0.8
50
約0.30
1.9
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133291
M5×55
1箱(100個)
M5
0.8
55
約0.30
1.9
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133307
M5×60
1箱(100個)
M5
0.8
60
約0.30
1.9
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133316
M5×65
1箱(100個)
M5
0.8
65
約0.30
1.9
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43133325
M5×70
1箱(100個)
M5
0.8
70
約0.30
1.9
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください