大阪魂
(+)超低頭ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ノンクロームホワイト
頭部形状
超低頭
穴の形状
十字穴
内容量
1箱(2000個)
全8種類を絞り込む
ねじの呼び
M2
M3
ねじピッチ(mm)
0.4
0.5
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43135985
M2×4
M2
0.4
4
0.3
3.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43135994
M2×5
M2
0.4
5
0.3
3.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136003
M2×6
M2
0.4
6
0.3
3.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136012
M2×8
M2
0.4
8
0.3
3.4
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136021
M3×4
M3
0.5
4
0.6
5.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136037
M3×6
M3
0.5
6
0.6
5.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43136046
M3×8
M3
0.5
8
0.6
5.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43136055
M3×10
M3
0.5
10
0.6
5.5
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください