(+)六角アプセット小ねじ(ステンレス/ダクロ)(小箱)
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法r(mm)(最小)0.25
寸法S(mm)10
表面処理ダクロ
寸法e(mm)10.9
頭部形状六角アプセット
寸法K(mm)4
寸法m(mm)6.2
穴の形状十字穴
小ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3853:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29