大阪魂
シンクねじ(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
表面処理
生地
内容量
1箱(1000個)
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
15
16
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43162786
M3×5
M3
0.5
5
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162795
M3×6
M3
0.5
6
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162804
M3×8
M3
0.5
8
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162813
M3×10
M3
0.5
10
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162822
M3×12
M3
0.5
12
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162831
M4×4
M4
0.7
4
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162847
M4×6
M4
0.7
6
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162856
M4×8
M4
0.7
8
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162865
M4×10
M4
0.7
10
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162874
M4×12
M4
0.7
12
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162883
M4×16
M4
0.7
16
2
6.2
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162892
M5×12
M5
0.8
12
3
9.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43162901
M5×15
M5
0.8
15
3
9.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43162917
M6×15
M6
1
15
3
9.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください