(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱)

(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

材質 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理クローム 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス
お気に入りに追加
16件中 1~16件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43289547 M4×6 1箱(1200個) M4 0.7 6
22,980
25,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289556 M4×8 1箱(1000個) M4 0.7 8
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289565 M4×10 1箱(900個) M4 0.7 10
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289574 M4×12 1箱(900個) M4 0.7 12
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289583 M4×14 1箱(800個) M4 0.7 14
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289592 M4×15 1箱(700個) M4 0.7 15
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289601 M4×16 1箱(700個) M4 0.7 16
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289617 M4×20 1箱(600個) M4 0.7 20
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289626 M5×8 1箱(600個) M5 0.8 8
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289635 M5×10 1箱(600個) M5 0.8 10
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289644 M5×12 1箱(500個) M5 0.8 12
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289653 M5×14 1箱(500個) M5 0.8 14
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289662 M5×15 1箱(450個) M5 0.8 15
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289671 M5×16 1箱(450個) M5 0.8 16
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289687 M5×18 1箱(400個) M5 0.8 18
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43289696 M5×20 1箱(400個) M5 0.8 20
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4121:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする