(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 (+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 (+-)ナベP=3(SW+JIS W組込)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状プラスマイナス 表面処理ユニクロ 種類P=3(SW+JIS W組込)
お気に入りに追加
39件中 1~39件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43290143 M3×5 1箱(1500個) M3 5 0.5 - 2
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290152 M3×6 1箱(1500個) M3 6 0.5 - 2
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290161 M3×10 1箱(1200個) M3 10 0.5 - 2
4,198
4,618 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290177 M3×12 1箱(1600個) M3 12 0.5 - 2
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290186 M3×14 1箱(1500個) M3 14 0.5 - 2
5,498
6,048 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290195 M3×15 1箱(1500個) M3 15 0.5 - 2
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290213 M3×20 1箱(1000個) M3 20 0.5 - 2
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290231 M4×6 1箱(1200個) M4 6 0.7 - 2
7,498
8,248 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290247 M4×10 1箱(900個) M4 10 0.7 - 2
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290256 M4×12 1箱(900個) M4 12 0.7 - 2
4,498
4,948 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290265 M4×14 1箱(800個) M4 14 0.7 - 2
4,398
4,838 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290274 M4×15 1箱(700個) M4 15 0.7 - 2
3,998
4,398 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290283 M4×16 1箱(700個) M4 16 0.7 - 2
4,198
4,618 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290292 M4×20 1箱(600個) M4 20 0.7 - 2
4,098
4,508 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290301 M4×25 1箱(500個) M4 25 0.7 - 2
4,098
4,508 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290317 M4×30 1箱(400個) M4 30 0.7 - 2
3,500
3,850 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290326 M4×45 1箱(350個) M4 45 0.7 - 2
5,398
5,938 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290344 M5×14 1箱(500個) M5 14 0.8 - 2
4,698
5,168 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290353 M5×16 1箱(450個) M5 16 0.8 - 2
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290362 M5×18 1箱(400個) M5 18 0.8 - 2
4,198
4,618 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290371 M5×20 1箱(400個) M5 20 0.8 - 2
4,198
4,618 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290387 M5×25 1箱(450個) M5 25 0.8 - 2
5,398
5,938 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290396 M5×30 1箱(400個) M5 30 0.8 - 2
5,798
6,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290405 M6×10 1箱(400個) M6 10 1 - 2
5,598
6,158 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290414 M6×12 1箱(350個) M6 12 1 - 2
4,598
5,058 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290423 M6×14 1箱(300個) M6 14 1 - 2
4,498
4,948 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290432 M6×15 1箱(300個) M6 15 1 - 2
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290441 M6×16 1箱(300個) M6 16 1 - 2
4,598
5,058 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290457 M6×20 1箱(250個) M6 20 1 - 2
4,298
4,728 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290466 M6×25 1箱(350個) M6 25 1 - 2
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43290475 M6×30 1箱(300個) M6 30 1 - 2
5,998
6,598 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42437927 M3×8 1箱(1200個) M3 8 - 0.5 2
4,098
4,508 (税込)
翌日出荷

返品不可
42437936 M4×8 1箱(1000個) M4 8 - 0.7 2
4,498
4,948 (税込)
翌日出荷

返品不可
42437945 M5×10 1箱(600個) M5 10 - 0.8 2
4,698
5,168 (税込)
翌日出荷

返品不可
42437954 M5×12 1箱(500個) M5 12 - 0.8 2
4,498
4,948 (税込)
翌日出荷

返品不可
42437963 M5×15 1箱(450個) M5 15 - 0.8 2
4,398
4,838 (税込)
翌日出荷

返品不可
43290204 M3×16 1箱(1400個) M3 16 0.5 - 2
 
 
取扱い終了

返品不可
43290222 M3×22 1箱(900個) M3 22 0.5 - 2
 
 
取扱い終了

返品不可
43290335 M5×8 1箱(600個) M5 8 0.8 - 2
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1200:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする