(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱)

(+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 (+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂 (+-)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状プラスマイナス 表面処理クローム 種類P=4 (SW+JIS小形W組込)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
十字穴番号
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43295971 M3.5×7 1箱(2000個) M3.5 7 0.6 - -
36,980
40,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43295987 M3.5×10 1箱(1800個) M3.5 10 0.6 - -
32,980
36,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43295996 M4×8 1箱(1300個) M4 8 0.7 - 2
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296005 M4×10 1箱(1200個) M4 10 0.7 - 2
16,980
18,678 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296014 M4×12 1箱(1000個) M4 12 0.7 - 2
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296023 M4×14 1箱(900個) M4 14 0.7 - 2
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296032 M4×15 1箱(900個) M4 15 0.7 - 2
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296041 M4×16 1箱(800個) M4 16 0.7 - 2
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296057 M4×18 1箱(800個) M4 18 0.7 - 2
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296066 M4×20 1箱(700個) M4 20 0.7 - 2
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296075 M5×8 1箱(800個) M5 8 0.8 - 2
18,980
20,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296084 M5×10 1箱(700個) M5 10 0.8 - 2
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296093 M5×12 1箱(600個) M5 12 0.8 - 2
14,980
16,478 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296102 M5×14 1箱(500個) M5 14 0.8 - 2
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296111 M5×15 1箱(500個) M5 15 0.8 - 2
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296127 M5×16 1箱(500個) M5 16 0.8 - 2
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296136 M5×18 1箱(450個) M5 18 0.8 - 2
12,980
14,278 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43296145 M5×20 1箱(400個) M5 20 0.8 - 2
11,980
13,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
42445435 M4×6 1箱(1500個) M4 6 - 0.7 2
27,980
30,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
460:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする