(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

(+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂 (+)ナベPK=1(JIS小形W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂

頭部形状ナベ組込 材質ステンレス 穴の形状十字穴 表面処理ブラック 十字穴番号2 種類PK=1(JIS小形W組込)
お気に入りに追加
19件中 1~19件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43297755 M3×5 1箱(2000個) M3 5 0.5 -
17,980
19,778 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297764 M3×8 1箱(2000個) M3 8 0.5 -
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
43297773 M3×10 1箱(2000個) M3 10 0.5 -
15,980
17,578 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297782 M3×12 1箱(1000個) M3 12 0.5 -
7,998
8,798 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297791 M3×14 1箱(1000個) M3 14 0.5 -
9,098
10,008 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297807 M3×15 1箱(1000個) M3 15 0.5 -
9,098
10,008 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297816 M3×18 1箱(1000個) M3 18 0.5 -
9,498
10,448 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297825 M3×20 1箱(1000個) M3 20 0.5 -
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297834 M3×30 1箱(500個) M3 30 0.5 -
6,898
7,588 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297861 M4×8 1箱(1000個) M4 8 0.7 -
10,980
12,078 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297877 M4×10 1箱(1000個) M4 10 0.7 -
10,980
12,078 (税込)
翌日出荷

返品不可
43297886 M4×12 1箱(1000個) M4 12 0.7 -
12,980
14,278 (税込)
翌日出荷

返品不可
43297895 M4×15 1箱(1000個) M4 15 0.7 -
13,980
15,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297904 M4×16 1箱(500個) M4 16 0.7 -
7,098
7,808 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43297913 M4×20 1箱(500個) M4 20 0.7 -
8,198
9,018 (税込)
翌日出荷

返品不可
42450651 M3×6 1箱(2000個) M3 6 - 0.5
13,980
15,378 (税込)
翌日出荷

返品不可
42450667 M3×16 1箱(1000個) M3 16 - 0.5
9,298
10,228 (税込)
翌日出荷

返品不可
43297843 M3×45 1箱(200個) M3 45 0.5 -
 
 
取扱い終了

返品不可
43297852 M3×50 1箱(200個) M3 50 0.5 -
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1587:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする