ピタック(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

ピタック(+)ナベI=4 薄板用(SW+ISO小形W組込)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

材質 十字穴番号2 種類I=4(薄板用・SW+ISO小形W組込) 表面処理ニッケル 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
21件中 1~21件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43345075 M4×20 1箱(1000個) M4 0.7 20
9,998
10,998 (税込)
8日以内出荷

返品不可
43344987 M4×6 1箱(2500個) M4 0.7 6
 
 
取扱い終了

返品不可
43344996 M4×7 1箱(2000個) M4 0.7 7
 
 
取扱い終了

返品不可
43345005 M4×8 1箱(2000個) M4 0.7 8
 
 
取扱い終了

返品不可
43345014 M4×10 1箱(1500個) M4 0.7 10
 
 
取扱い終了

返品不可
43345023 M4×12 1箱(1500個) M4 0.7 12
 
 
取扱い終了

返品不可
43345032 M4×14 1箱(1200個) M4 0.7 14
 
 
取扱い終了

返品不可
43345041 M4×15 1箱(1200個) M4 0.7 15
 
 
取扱い終了

返品不可
43345057 M4×16 1箱(1200個) M4 0.7 16
 
 
取扱い終了

返品不可
43345066 M4×18 1箱(1000個) M4 0.7 18
 
 
取扱い終了

返品不可
43345084 M4×25 1箱(800個) M4 0.7 25
 
 
取扱い終了

返品不可
43345093 M4×30 1箱(600個) M4 0.7 30
 
 
取扱い終了

返品不可
43345102 M6×10 1箱(600個) M6 1 10
 
 
取扱い終了

返品不可
43345111 M6×12 1箱(500個) M6 1 12
 
 
取扱い終了

返品不可
43345127 M6×14 1箱(500個) M6 1 14
 
 
取扱い終了

返品不可
43345136 M6×15 1箱(500個) M6 1 15
 
 
取扱い終了

返品不可
43345145 M6×16 1箱(500個) M6 1 16
 
 
取扱い終了

返品不可
43345154 M6×18 1箱(400個) M6 1 18
 
 
取扱い終了

返品不可
43345163 M6×20 1箱(400個) M6 1 20
 
 
取扱い終了

返品不可
43345172 M6×25 1箱(350個) M6 1 25
 
 
取扱い終了

返品不可
43345181 M6×30 1箱(300個) M6 1 30
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1545:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする