小形六角トリーマ 細目P=2(SW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
ねじの呼びM10
ねじピッチ1.25
材質鉄
種類P=2(SW組込)
寸法a(mm)8.2
表面処理ユニクロ
寸法e(mm)16.2
頭部形状小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)14
寸法d1(mm)17.5
寸法k(mm)7
寸法dk(mm)13.5
ねじ山種類メートル細目
六角トリーマ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
726:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29