小形六角トリーマP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質鉄
種類P=1(JISW組込)
寸法a(mm)4.2
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
表面処理亜鉛黒
寸法e(mm)13.9
頭部形状小形六角トリーマ組込
寸法s(mm)12
寸法k(mm)5.5
寸法dk(Φmm)11.5
ねじ山種類メートル
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
880:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29