大阪魂
端子ねじ(+-)ナベK形(正方形角座対角線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
十字穴番号
2
表面処理
ニッケル
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法K(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43379402
M3×6
1箱(3000個)
M3
6
1.0
6.4
2
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43379411
M4×10
1箱(1200個)
M4
10
1.2
8
2.6
取扱い終了
返品不可
42489842
M4×8
1箱(1500個)
M4
8
1.2
8
2.6
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください