大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
材質
鉄
表面処理
クロメート
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
十字穴番号
寸法d(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43475345
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475363
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
1
(最大)2.60/(最小)2.50
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475372
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43475381
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475406
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475424
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475442
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475451
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475467
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475476
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475485
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
2
(最大)3.50/(最小)3.40
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475494
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475503
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475521
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475537
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475546
M4×30
1箱(600個)
M4
18
30
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475555
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475564
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475573
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475582
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475591
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475607
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43475616
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
2
(最大)5.00/(最小)4.85
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548651
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548667
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
2
(最大)3.00/(最小)2.90
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548685
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548694
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
2
(最大)4.00/(最小)3.85
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43475354
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
1
(最大)2.60/(最小)2.50
取扱い終了
返品不可
43475397
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
2
(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43475415
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
2
(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43475433
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
2
(最大)3.00/(最小)2.90
取扱い終了
返品不可
43475512
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
2
(最大)4.00/(最小)3.85
取扱い終了
返品不可
42548642
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
1
(最大)2.00/(最小)1.90
取扱い終了
返品不可
42548676
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
2
(最大)3.50/(最小)3.40
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください