大阪魂
(+)丸皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
材質
鉄
表面処理
ニッケル
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
33
件中 1~33件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43476666
M2.6×10
1箱(3000個)
M2.6
28
10
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476675
M3×10
1箱(2000個)
M3
24
10
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43476693
M3×16
1箱(2000個)
M3
24
16
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43476702
M3×25
1箱(1200個)
M3
24
25
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476736
M3.5×10
1箱(2500個)
M3.5
20
10
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476745
M3.5×12
1箱(2000個)
M3.5
20
12
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476754
M3.5×16
1箱(1600個)
M3.5
20
16
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476763
M3.5×20
1箱(1000個)
M3.5
20
20
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43476772
M3.5×25
1箱(1000個)
M3.5
20
25
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476781
M4×10
1箱(1600個)
M4
18
10
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476806
M4×16
1箱(1000個)
M4
18
16
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476815
M4×20
1箱(900個)
M4
18
20
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476824
M4×25
1箱(700個)
M4
18
25
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476833
M4×35
1箱(500個)
M4
18
35
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476842
M5×10
1箱(900個)
M5
16
10
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476851
M5×12
1箱(800個)
M5
16
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476867
M5×20
1箱(500個)
M5
16
20
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43476876
M5×25
1箱(700個)
M5
16
25
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548703
M2.6×6
1箱(4500個)
M2.6
28
6
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548712
M3×6
1箱(2500個)
M3
24
6
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548721
M3×8
1箱(2200個)
M3
24
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548737
M3×12
1箱(2500個)
M3
24
12
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548746
M3×20
1箱(1500個)
M3
24
20
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42548755
M4×8
1箱(2000個)
M4
18
8
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548764
M4×12
1箱(1500個)
M4
18
12
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548773
M4×40
1箱(600個)
M4
18
40
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
42548782
M5×16
1箱(700個)
M5
16
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43476641
M2×10
1箱(5000個)
M2
40
10
取扱い終了
返品不可
43476657
M2.6×8
1箱(3500個)
M2.6
28
8
取扱い終了
返品不可
43476684
M3×14
1箱(2200個)
M3
24
14
取扱い終了
返品不可
43476711
M3×30
1箱(1000個)
M3
24
30
取扱い終了
返品不可
43476727
M3.5×8
1箱(2500個)
M3.5
20
8
取扱い終了
返品不可
43476797
M4×14
1箱(1200個)
M4
18
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください